OPPLE - LEDRoad-St-P2 Re588-120W-740

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705000066600
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497768957
Sonepar Artikelnummer
121022663
Hersteller Artikelnummer
705000066600
Hersteller Typ
705000066600
Hersteller Artikel Nr.:
705000066600
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
120 W
Leuchtenlichtausbeute:
150 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Solarbetrieben:
Nein
Mit integriertem PV-Panel:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem:
Nein
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
840 mA
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung D4i:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Verstellbare Optik:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
6
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
16
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 .. 45 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
18000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
306 mm
Höhe/Tiefe:
102 mm
Länge:
587 mm
Geeignet für Zopfmaß:
48 .. 76 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Zhaga-D4i zertifiziert:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
6.700 kg


