OPPLE - LEDSkylight SDL-S Surface-Module-Sq595

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098056500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 612 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209668653
Sonepar Artikelnummer
121414817
Hersteller Artikelnummer
542098056500
Hersteller Typ
542098056500
Hersteller Artikel Nr.:
542098056500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
612 mm
Breite:
612 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.800 kg


