OPPLE - LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821011002600
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - RF
Bedienung über Bluetooth - Ja
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497778291
Sonepar Artikelnummer
121066972
Hersteller Artikelnummer
821011002600
Hersteller Typ
821011002600
Hersteller Artikel Nr.:
821011002600
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
RF
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
90 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.220 kg


