OPPLE - LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 822008000800
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491794044
Sonepar Artikelnummer
121388913
Hersteller Artikelnummer
822008000800
Hersteller Typ
822008000800
Hersteller Artikel Nr.:
822008000800
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
110 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.210 kg


