OPPLE - LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821017003400
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783007600
Sonepar Artikelnummer
121066968
Hersteller Artikelnummer
821017003400
Hersteller Typ
821017003400
Hersteller Artikel Nr.:
821017003400
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
18.3 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
2 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


