OPPLE - LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821006002000
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 120 min
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497778260
Sonepar Artikelnummer
121066970
Hersteller Artikelnummer
821006002000
Hersteller Typ
821006002000
Hersteller Artikel Nr.:
821006002000
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
120 min
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Präsenzbereich:
30 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
Sandguss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
0 .. 1500 lx
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 30 °C
Breite:
92 mm
Höhe:
65.4 mm
Tiefe:
65.4 mm
Durchmesser:
92 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.115 kg


