OPPLE - LEDSmart-BLE2-Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821009000200
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Standardartikel
EAN
6941497778253
Sonepar Artikelnummer
121066971
Hersteller Artikelnummer
821009000200
Hersteller Typ
821009000200
Hersteller Artikel Nr.:
821009000200
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
86 mm
Höhe:
13.6 mm
Tiefe:
86 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.070 kg


