OPPLE - LEDSmart-BLE2-ZH-D4i-Converter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 822008001000
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP66
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209620705
Sonepar Artikelnummer
121376404
Hersteller Artikelnummer
822008001000
Hersteller Typ
822008001000
Hersteller Artikel Nr.:
822008001000
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP66
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
38.5 mm
Höhe:
43.4 mm
Tiefe:
79.7 mm
Durchmesser:
79.7 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.075 kg


