OPPLE - LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560006000900
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 122 mm
Breite - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497726063
Sonepar Artikelnummer
120703933
Hersteller Artikelnummer
560006000900
Hersteller Typ
560006000900
Hersteller Artikel Nr.:
560006000900
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
122 mm
Breite:
122 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
122 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.399 kg


