OPPLE - LEDSmart-Sensor IP65-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560006001000
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497726056
Sonepar Artikelnummer
120703934
Hersteller Artikelnummer
560006001000
Hersteller Typ
560006001000
Hersteller Artikel Nr.:
560006001000
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
133 mm
Durchmesser:
113 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.405 kg


