OPPLE - LEDSpot3C-C-CS R47-Reflector-24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541001187800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783033975
Sonepar Artikelnummer
121091550
Hersteller Artikelnummer
541001187800
Hersteller Typ
541001187800
Hersteller Artikel Nr.:
541001187800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Flansch
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.010 kg


