OPPLE - LEDSpot3C-C-CS R68-Reflector-24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541001187900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783033982
Sonepar Artikelnummer
121091551
Hersteller Artikelnummer
541001187900
Hersteller Typ
541001187900
Hersteller Artikel Nr.:
541001187900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Flansch
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.012 kg


