OPPLE - LEDSpot3C-C-P R100-Reflector-24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550098000500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408820934
Sonepar Artikelnummer
120635118
Hersteller Artikelnummer
550098000500
Hersteller Typ
550098000500
Hersteller Artikel Nr.:
550098000500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Flansch
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


