OPPLE - LEDSpot3C-C-P R65-Honeycomb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 599007083000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408896700
Sonepar Artikelnummer
120993498
Hersteller Artikelnummer
599007083000
Hersteller Typ
599007083000
Hersteller Artikel Nr.:
599007083000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Ja
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Gewinde
Länge:
62 mm
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
62 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


