OPPLE - LEDSpot3C-C-P R85-Honeycomb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 599007082900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408896717
Sonepar Artikelnummer
120993499
Hersteller Artikelnummer
599007082900
Hersteller Typ
599007082900
Hersteller Artikel Nr.:
599007082900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Ja
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Gewinde
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe/Tiefe:
12.8 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


