Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 541003410900

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941497757135

Sonepar Artikelnummer

120953659

Hersteller Artikelnummer

541003410900

Hersteller Typ

541003410900

Hersteller Artikel Nr.:

541003410900

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

2700 K

Einbaudurchmesser:

68 .. 74 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10 .. 40 °C

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

75 lm/W

Lichtstärke:

1158 cd

Leistungsfaktor:

0.5

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

83 mm

Breite:

83 mm

Höhe/Tiefe:

47.3 mm

Außendurchmesser:

83 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

103

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

228

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.085 kg

LED Einbauspot schwenkbar (25° Neigungswinkel). Saubere Ausleuchtung dank neu entwickeltem Mikrofacetten-Reflektor. Lichtabstrahlung ohne Mehrfachschatten für professionelle Lichtakzente. 68 mm Deckenausschnitt. IP44 auf der Lichtaustrittsseite.