OPPLE - LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540001481400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209626219
Sonepar Artikelnummer
121388889
Hersteller Artikelnummer
540001481400
Hersteller Typ
540001481400
Hersteller Artikel Nr.:
540001481400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


