OPPLE - LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540001481300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209626202
Sonepar Artikelnummer
121388888
Hersteller Artikelnummer
540001481300
Hersteller Typ
540001481300
Hersteller Artikel Nr.:
540001481300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


