OPPLE - LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540001481200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209626196
Sonepar Artikelnummer
121388887
Hersteller Artikelnummer
540001481200
Hersteller Typ
540001481200
Hersteller Artikel Nr.:
540001481200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


