OPPLE - LEDSpotRA Reflector-24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540001481500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209626226
Sonepar Artikelnummer
121388890
Hersteller Artikelnummer
540001481500
Hersteller Typ
540001481500
Hersteller Artikel Nr.:
540001481500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Flansch
Höhe/Tiefe:
20.8 mm
Durchmesser:
45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


