OPPLE - LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705000141900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491727738
Sonepar Artikelnummer
121132192
Hersteller Artikelnummer
705000141900
Hersteller Typ
705000141900
Hersteller Artikel Nr.:
705000141900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
1 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Länge:
6000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.610 kg


