OPPLE - LEDStreetlight 76-Adapter-60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705098003500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497755131
Sonepar Artikelnummer
120888845
Hersteller Artikelnummer
705098003500
Hersteller Typ
705098003500
Hersteller Artikel Nr.:
705098003500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
111 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.910 kg


