OPPLE - LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705098005500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491705491
Sonepar Artikelnummer
120953693
Hersteller Artikelnummer
705098005500
Hersteller Typ
705098005500
Hersteller Artikel Nr.:
705098005500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
69 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
488 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.270 kg


