OPPLE - LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705098003400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497755100
Sonepar Artikelnummer
120888844
Hersteller Artikelnummer
705098003400
Hersteller Typ
705098003400
Hersteller Artikel Nr.:
705098003400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
85 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
304 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.540 kg


