OPPLE - LEDStreetlight Wall-Bracket-60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705098003600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Plattenhalterung
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497755124
Sonepar Artikelnummer
120888846
Hersteller Artikelnummer
705098003600
Hersteller Typ
705098003600
Hersteller Artikel Nr.:
705098003600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Plattenhalterung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
163 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.940 kg


