Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDStrip-P 19.2W-940-1200-RGBW-IP20

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDStrip-P 19.2W-940-1200-RGBW-IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 806001022900

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6937209622549

Sonepar Artikelnummer

121367320

Hersteller Artikelnummer

806001022900

Hersteller Typ

806001022900

Hersteller Artikel Nr.:

806001022900

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGBW

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

18

Lampenleistung je Fuß:

5.85 W

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

14 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

20 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.22 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.200 kg

Leuchtstarkes und hochwertiges Licht mit IP20 RGBW LED-Streifen (CRI > 90). Einfach zu verwenden mit Standard-24VDC-Stromversorgung und praktischen 5-Meter-Rollen. Flexible Installation durch ausgewählte Strip-Verbinder. RF-Controller unterstützt sowohl RGBW- als auch Tunable White-Dimmung.