Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 806098002600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6931783054468

Sonepar Artikelnummer

121201488

Hersteller Artikelnummer

806098002600

Hersteller Typ

806098002600

Hersteller Artikel Nr.:

806098002600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

2m 18mm x 18mm Aluminiumprofil für Ecken, mit aufklickbarer Polycarbonatabdeckung, 2 Montageclips, Profilverbindungsstück und Endkappe mit Verkabelungsmöglichkeit