OPPLE - LEDTallinn-P-Connection-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098030800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Standardartikel
EAN
6941491731377
Sonepar Artikelnummer
121132058
Hersteller Artikelnummer
529098030800
Hersteller Typ
529098030800
Hersteller Artikel Nr.:
529098030800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
32 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.030 kg


