OPPLE - LEDTallinn-P-Magnet-Endcap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098031100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491731407
Sonepar Artikelnummer
121132060
Hersteller Artikelnummer
529098031100
Hersteller Typ
529098031100
Hersteller Artikel Nr.:
529098031100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
32 mm
Breite:
36 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.040 kg


