OPPLE - LEDTallinn-P-Magnet-Hub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098031000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491731391
Sonepar Artikelnummer
121132059
Hersteller Artikelnummer
529098031000
Hersteller Typ
529098031000
Hersteller Artikel Nr.:
529098031000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
123 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.330 kg


