OPPLE - LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531098007500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491797441
Sonepar Artikelnummer
121367306
Hersteller Artikelnummer
531098007500
Hersteller Typ
531098007500
Hersteller Artikel Nr.:
531098007500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Länge:
95 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.070 kg


