OPPLE - LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531098007300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Ader-Zahl - 7
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491797427
Sonepar Artikelnummer
121367308
Hersteller Artikelnummer
531098007300
Hersteller Typ
531098007300
Hersteller Artikel Nr.:
531098007300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Ader-Zahl:
7
Ersatzteil:
Nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge:
3000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.438 kg


