OPPLE - LEDTrunking 3C Track Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098012700
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Breite - 69.77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408834375
Sonepar Artikelnummer
120703847
Hersteller Artikelnummer
542098012700
Hersteller Typ
542098012700
Hersteller Artikel Nr.:
542098012700
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
69.77 mm
Höhe/Tiefe:
46.98 mm
Länge:
1498.5 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.680 kg


