OPPLE - LEDTrunking Cable Gland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098003000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 45.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496416
Sonepar Artikelnummer
120554963
Hersteller Artikelnummer
542098003000
Hersteller Typ
542098003000
Hersteller Artikel Nr.:
542098003000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
45.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.017 kg


