OPPLE - LEDTrunking Cord-3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098002000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496515
Sonepar Artikelnummer
120554957
Hersteller Artikelnummer
542098002000
Hersteller Typ
542098002000
Hersteller Artikel Nr.:
542098002000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Breite:
35.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.097 kg


