OPPLE - LEDTrunking Cover L15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098001800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1499 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496539
Sonepar Artikelnummer
120554955
Hersteller Artikelnummer
542098001800
Hersteller Typ
542098001800
Hersteller Artikel Nr.:
542098001800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1499 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg


