OPPLE - LEDTrunking DALI Power Supply

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098001000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496614
Sonepar Artikelnummer
120554948
Hersteller Artikelnummer
542098001000
Hersteller Typ
542098001000
Hersteller Artikel Nr.:
542098001000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ersatzteil:
Nein
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Länge:
191 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.189 kg


