OPPLE - LEDTrunking End Cap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098001700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 78.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496546
Sonepar Artikelnummer
120554954
Hersteller Artikelnummer
542098001700
Hersteller Typ
542098001700
Hersteller Artikel Nr.:
542098001700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
78.1 mm
Breite:
72.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


