OPPLE - LEDTrunking End Cap-DF-DZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 534000000700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783011331
Sonepar Artikelnummer
121067157
Hersteller Artikelnummer
534000000700
Hersteller Typ
534000000700
Hersteller Artikel Nr.:
534000000700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
95 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.025 kg


