OPPLE - LEDTrunking Feed-in Connector 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098001500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496560
Sonepar Artikelnummer
120554953
Hersteller Artikelnummer
542098001500
Hersteller Typ
542098001500
Hersteller Artikel Nr.:
542098001500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ersatzteil:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Länge:
95 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.044 kg


