OPPLE - LEDTrunking Mounting Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098002900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 57.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496423
Sonepar Artikelnummer
120554962
Hersteller Artikelnummer
542098002900
Hersteller Typ
542098002900
Hersteller Artikel Nr.:
542098002900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
57.6 mm
Breite:
35.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.014 kg


