OPPLE - LEDTrunking Mounting Clip Chain

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098001900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 57.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496522
Sonepar Artikelnummer
120554956
Hersteller Artikelnummer
542098001900
Hersteller Typ
542098001900
Hersteller Artikel Nr.:
542098001900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
57.6 mm
Breite:
35.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.089 kg


