OPPLE - LEDTrunking Sensor Cover L15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098001100
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Breite - 69.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496607
Sonepar Artikelnummer
120554949
Hersteller Artikelnummer
542098001100
Hersteller Typ
542098001100
Hersteller Artikel Nr.:
542098001100
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
69.8 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
1498.5 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.687 kg


