OPPLE - LEDTrunking Sensor Probe H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098004700
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 20 min
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent
Konstantlichtregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956712699039
Sonepar Artikelnummer
120554951
Hersteller Artikelnummer
542098004700
Hersteller Typ
542098004700
Hersteller Artikel Nr.:
542098004700
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
20 min
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
hochfrequent
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Optimale Montagehöhe:
10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
offenes Ende
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 .. 360 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 .. 10 °
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
66.4 mm
Höhe:
70.6 mm
Tiefe:
110 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.088 kg


