OPPLE - LEDTrunking Trunk 8 L15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098002100
Ausführung - 1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 8
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6945730496508
Sonepar Artikelnummer
120554958
Hersteller Artikelnummer
542098002100
Hersteller Typ
542098002100
Hersteller Artikel Nr.:
542098002100
Ausführung:
1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1650 mm
Breite:
70.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.750 kg


