OPPLE - LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802003020700
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 12 W
Lichtstrom - 2100 lm
Lampenlichtausbeute - 170 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783046876
Sonepar Artikelnummer
121132220
Hersteller Artikelnummer
802003020700
Hersteller Typ
802003020700
Hersteller Artikel Nr.:
802003020700
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
12 W
Lichtstrom:
2100 lm
Lampenlichtausbeute:
170 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 K
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
220 °
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
1213 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lampenbezeichnung:
T8
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.210 kg


