Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-830

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 802003034200

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 22 W

  • Lichtstrom - 3520 lm

  • Lampenlichtausbeute - 160 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6937209622518

Sonepar Artikelnummer

121381252

Hersteller Artikelnummer

802003034200

Hersteller Typ

802003034200

Hersteller Artikel Nr.:

802003034200

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

22 W

Lichtstrom:

3520 lm

Lampenlichtausbeute:

160 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

98 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3520 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

220 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

T8

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.260 kg

Einseitig gesockelte, vollständig IEC-konforme LED-Röhre mit patentiertem Treiber. Verbesserte Lichtausbeute von 170 lm/W. Nachrüstung bestehender T8-Lampen mit NUR EM-Vorschaltgeräten!. Keine Aufwärmzeit, 100% Licht sofort nach dem Einschalten. Volles Glasgehäuse.