OPPLE - LEDWallSpot-Rd76-Reflector-60D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715000003200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408886305
Sonepar Artikelnummer
120926803
Hersteller Artikelnummer
715000003200
Hersteller Typ
715000003200
Hersteller Artikel Nr.:
715000003200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
35.2 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.011 kg


