OPPLE - LEDWaterproof-CLA-P2 Sensor kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531098002700
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - hochfrequent
Konstantlichtregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
6931783035214
Sonepar Artikelnummer
121091578
Hersteller Artikelnummer
531098002700
Hersteller Typ
531098002700
Hersteller Artikel Nr.:
531098002700
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
hochfrequent
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Montageart:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
2 .. 50 lx
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
94.15 mm
Höhe:
16.3 mm
Tiefe:
10.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.017 kg


