OPPLE - LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543022021200
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408853321
Sonepar Artikelnummer
120953685
Hersteller Artikelnummer
543022021200
Hersteller Typ
543022021200
Hersteller Artikel Nr.:
543022021200
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Max. Systemleistung:
45 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzart (IP), Rückseite:
sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:
25
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
25
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
41
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 .. 45 °C
Geeignet für Notlicht:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Schalter:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
135 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6075 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
73 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Länge:
1182 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Klirrfaktor (THD):
15 %
Anschlussart:
Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.705 kg


